Clé dynamométrique 730N avec Quick Select et vernier sans embouts, Couple maximal: 800Nm

Réf.: 657094 800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 75,40 € /pcs.
  • 140,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serija MANOSKOP® 730N
Dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje 1.222 mm
Dolžina ročice brez natičnega orodja 1.167 mm
Nastavljena mera na momentnem ključu 55 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljivo
Enota za merjenje navora Nm; lbf ft
Najmanjši navor, Nm 160
Najmanjši navor, lbf ft 120
Največji navor, Nm 800
Največji navor, lbf ft 600
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave oui
Vpenjalo za natično orodje 22×28 mm
Velikost, za natična orodja (pravokotno vpenjalo) 3/4 col
Merska enota, delitev skale Nm
Delitev skale, 1 delna črtica 5 Nm
Možnost protokoliranja podatkov non
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Signal sprožilnika akustično; haptično
Povratne informacije izklopilno
Mogoče kalibrirati oui
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka momentni ključ
Smer zatezanja desna in leva
Oblika priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Merilno orodje mehansko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz analogno
Območje navora, min. 160 Nm
Območje navora, maks. 800 Nm
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 3 %
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Standard DIN EN ISO 6789-2
Celotna dolžina 1.178 mm
Skupna masa 4.825 g

Identification et classification

Référence article 657094 800
EAN / GTIN 4018754239948
Réf. fabricant 50181080
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Izvedba:

Čvrst, kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljiv prek skale; samodejna sprožitev. Točnost nastavitve je zagotovljena za več tisoč sprožitev ključa, saj so vsi obrabljivi deli iz kakovostnih materialov in je upogljiva palica pri delu le za kratek čas izpostavljena obremenitvam. Ohišje in ročaj sta iz čvrste cevi pravokotne oblike. Skali ključa je mogoče justirati. Možnost zatezanja v levo s pretikanjem natičnega orodja.
Brez natičnega orodja (osnovni model); primerna natična orodja art. 657582657950.
Merske enote: Nm, lbfft.

Prednosti:

  • Ergonomično oblikovan dvokomponenten ročaj, odporen proti agresivnim tekočinam npr. gorivom, skidrolu ipd.
  • Nastavitvena skala je zaščitena proti umazaniji in poškodbam.
  • Hitro, precizno in varno nastavljanje: izvlečete nastavitveni gumb, z vrtenjem gumba nastavite želeno vrednost in jo s pritiskom na gumb shranite. Lahen tek gumba, saj ni treba premagati nobene sile vzmeti.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Zaradi hitrega in enostavnega nastavljanja so zlasti primerni za popravila ali manjše serije.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.