{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de couples min. | 160 Nm | |
| Plage de couple max. | 800 Nm | |
| Unité de mesure couple | Nm; lbf ft | |
| Graduation 1 trait | 5 Nm | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Poids total | 6 800 g | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Emmanchement pour embout | 22×28 mm | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 | 55 mm | |
| Série | MANOSKOP® 730N | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 1 222 mm | |
| Longueur de levier sans embout l1 | 1 167 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 160 | |
| Couple min., lbf ft | 120 | |
| Couple max., Nm | 800 | |
| Couple max., lbf ft | 600 | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Réf., pour embouts (attachements rectangulaires) | 3/4 pouce | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 |
| Référence article | 657090 800 | |
| EAN / GTIN | 2050002047105 | |
| Réf. fabricant | 657090 800 |