Clé dynamométrique à vernier avec cliquet réversible, Couple maximal: 800Nm

Réf.: 656500 800
Remise
1 303,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 140,00 € /pcs.
  • 75,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de la connexion carré de sortie
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Plage de couples min. 300 Nm
Plage de couples max. 800 Nm
Unité de mesure couple Nm
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 1 283 mm
Poids total 9 000 g
Déclaration de conformité fabricant oui
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 1 182 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 300
Couple max., Nm 800
Surface outil avec chromage
Réf., carré de sortie 3/4 pouce
Unité de couple Nm
Possibilité de journalisation des données non
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit clé dynamométrique
Messtechnik fonctionnement mécanique
Norme DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 2,5 Nm
Messfunktionen couple

Identification et classification

Référence article 656500 800
EAN / GTIN 4000896025565
Réf. fabricant 6145-1CT
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras pratiques et très compactes, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Très grande répétabilité, en raison de l’utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et du prétraitement spécial / choix de pièces d’usure comme les ressorts de pression. Serrage à gauche et à droite par inversion du cliquet.
Avec cliquet réversible intégré − pour serrage à droite et à gauche.
Unités de mesure: Nm

Fonctionnement:

La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Par rapport à la valeur affichée, uniquement pour le serrage à droite: ±2 %.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

Etalonnage possible uniquement pour le serrage à droite.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.