Clé dynamométrique avec cadran gradué avec carré fixe, Couple maximal: 1,5Nm

Réf.: 655500 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 91,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±3
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 1,5 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±3 %
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Longueur totale L 205 mm
Largeur de tête b 37 mm
Hauteur de tête h 59 mm
Plage de couples 0,2 Nm - 1,5 Nm
Graduation 1 trait = 0,02 Nm
Poids 330 g
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement visuel
Type de raccordement fixe
Métrologie mécanique
Fonction Knick non
Fonction Slipper non
QuickRelease/fonction de changement rapide non
Index mobile oui
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement Index mobile
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 170 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 655500 1,5
EAN / GTIN 4562135127084
Réf. fabricant DB1.5N4-S

Description

Exécution:

A un bras; construction compacte avec cadran gradué clair. Corps entièrement en acier, chromé avec carré d’entraînement fixe pour douilles.
Unité de mesure: Nm.

Fonctionnement:

Lecture de la valeur obtenue pendant le travail sur le cadran, la valeur finale pouvant être retenue par l’index mobile pour une lecture ultérieure.

Utilisation:

Pour serrage individuel contrôlé de vis et mesures de contrôle.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.