Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique “TWdrive” avec cliquet emboîtable

Réf.: 655255

Description

Exécution:

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique très précise pour un vissage fiable et le contrôle de vissages. Affichage OLED clair en couleurs, navigation par menus très simple. Clé robuste avec boîtier compact et tube rectangulaire robuste, permettant une utilisation rapide et universelle grâce au “mode direct”. Programmation jusqu'à 200 applications de vissage spécifiques à l'utilisateur, qui peuvent être reprises dans une liste. 4 modes de mesure: couple et angle de rotation. Résultats sûrs grâce au couple avec contrôle d'angle ou angle de rotation avec contrôle de couple. Avec mémoire pour un maximum de 2500 valeurs mesurées. Programmable par PC; possibilité de protection par mot de passe contre un accès non autorisé. Mesure angulaire aisée sans bras de référence. Possibilité de spécifier des valeurs cibles et des tolérances. Modes Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en ligne). Avec rappel d'étalonnage automatique intégré selon le nombre d'utilisations et l'intervalle de temps.
Clé dynamométrique / à angle de rotation présentant une excellente ergonomie et une convivialité unique.
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
  • Cliquet réversible avec éjecteur.
  • Saisie aisée de la mesure étalon: pour les outils avec mesure étalon modifiée, seule la nouvelle valeur doit être saisie. Le calcul de formules est superflu.
  • QuickRelease: insertion sûre et changement rapide des embouts.
  • Sortie de données: le port USB permet de lire et d'exploiter les données enregistrées dans le PC.
  • Signaux d'avertissement: – Acoustiques (buzzer) – Visuels via 3 LED et l'affichage en couleurs – Sensitifs (vibrations dans la poignée)
  • Utilisation sûre. Pas de double affectation des touches.
  • Réglage aisé

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Livraison:

Avec coffret robuste en plastique (réf. 400 coffret en tôle d’acier) et 3 piles (NiMH / 1,5 V Mignon / AA / LR6), câble de données USB et logiciel pour transmission des données de mesure.