Etui de protection pour clés dynamométriques électroniques HCT GARANT, type: 655010

Réf.: 655024 655010
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Accessoires pour Drehmomentschlüssel
Référence fabricant Schutzhülle für elektronische GARANT Drehmomentschlüssel HCT, Typ: 655010
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Caractéristiques Material: Kunststoff; Oberflächenfinish: matt; silikonfrei: ja
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Type de produit Schutzhülle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 655024 655010
EAN / GTIN 4069515093637
Réf. fabricant 655024 655010
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L’étui de protection robuste protège efficacement l’écran et les touches de commande sensibles de la clé dynamométrique contre les chocs et les rayures. Grâce à sa conception précise, l’étui s’adapte parfaitement à l’appareil sans en gêner l’utilisation. L’écran reste parfaitement lisible même avec l’étui de protection, et toutes les touches importantes peuvent demeurent facilement accessibles.
Entièrement exempt de silicone, l’étui de protection convient parfaitement aux applications où l’absence de silicone est indispensable.

Adapté(s) pour:

Clé dynamométrique: 655010; 655013