Cardan IMPACT, 1.1/2 pouce

Réf.: 653970
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Référence fabricant IMPACT-Kardangelenk
Pour utilisation sur machine oui
Taille côté sortie, Carré mâle 1/2 pouce
Type de produit cardan
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface brunissage
Norme DIN 3121
Longueur totale L 200 mm
Kit/assortiment non
Transmission Carré
Entraînement de sortie Carré mâle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 653970
EAN / GTIN 4991644475414
Réf. fabricant 17770
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.