Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce mince Surface Drive, Ouverture: 27mm

Réf.: 651020 27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Pour utilisation sur machine oui
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) 27 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) 36 mm
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface brunissage
Norme DIN 3121
Longueur totale 50 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles (Surfacedrive)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 651020 27
EAN / GTIN 4045197336484
Réf. fabricant 651020 27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Avantage(s):

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le glissement des douilles sur les vis.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.