Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce Surface Drive, Ouverture: 10mm

Réf.: 651010 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 17 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 651010 10
EAN / GTIN 4991644353033
Réf. fabricant 14410M 10MM
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Avantage(s):

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le blocage des douilles sur les vis.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.