{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | douille | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Longueur totale L | 55 mm | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Norme | DIN 3121 | |
| Pour utilisation sur machine | oui | |
| Taille entraînement, carré femelle | 3/8 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 15 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 22 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans mâles | avec fonction de maintien des vis | |
| Surface | brunissage | |
| Transmission | carré femelle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 650210 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197382153 | |
| Réf. fabricant | 650210 15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |