Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant, Ouverture: 7mm

Réf.: 650135 7
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
122 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 30 mm
Matériau acier au chrome-molybdène
Norme DIN 3121
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 7 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 12,5 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec fonction de maintien des vis
Surface brunissage
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 650135 7
EAN / GTIN 4062406118815
Réf. fabricant 650135 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.