Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce Version en pouces 3/8 pouce

Réf.: 650102 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 3/8 pouce
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 19 mm
Longueur 30 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650102 3/8
EAN / GTIN 4062406313104

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.
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
    Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier