Réducteur IMPACT, Type: 5

Réf.: 650017 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
386 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit adaptateur
Entraînement de sortie Carré mâle
Longueur totale L 38 mm
Matériau acier au chrome-molybdène
Norme DIN 3121
Couleur noir
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Taille côté sortie, Carré mâle 3/8 pouce
Surface brunissage
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 650017 5
EAN / GTIN 4045197215598
Réf. fabricant 650017 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l’utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.