Réducteur, Type: 3

Réf.: 649555 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 896 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 1
Carré d'entraînement [x] 3/8 pouce
Carré de sortie [y] 1/4 pouce
Type de produit Jeu de tournevis

Identification et classification

Référence article 649555 3
EAN / GTIN 4045197708403
Réf. fabricant 649555 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées, carrés conducteurs mâles avec bille ou goupille à ressort, carrés conducteurs femelles avec alésage ou rainure.
Réducteur
Carrés conducteurs mâles / femelles suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3123-A

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.