Augmentateur, Type: 1

Réf.: 649550 1
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
1 569 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 1
Carré d'entraînement [x] 1/4 pouce
Carré de sortie [y] 3/8 pouce
Type de produit Augmentateur

Identification et classification

Référence article 649550 1
EAN / GTIN 4045197236579
Réf. fabricant 649550 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées, carrés conducteurs mâles avec bille ou goupille à ressort, carrés conducteurs femelles avec alésage ou rainure.
Augmentateur
Carrés conducteurs mâles / femelles suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3123-A

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.