Douille tournevis 6 pans, 1 pouce, Hexagonal: 22mm

Réf.: 647300 22
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
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille tournevis
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Longueur totale L 90 mm
Matériau acier au chrome
Taille entraînement, carré femelle 1 pouce
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux 22
Diamètre extérieur, pour vis à six pans creux 48 mm
Surface chromage sur nickel
Norme DIN 7422
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 647300 22
EAN / GTIN 4018754010202
Réf. fabricant 06050022
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.