Char à bras

Réf.: 6453LZ
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu acier
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée gaine en plastique
Largeur utile 800 mm
Hauteur utile 1 200 mm
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 260 mm
Largeur roue/roulette 85 mm
Matériau roue/roulette Bandage pneumatique
Type de produit char à bras
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé
Charge admissible max. 750
Largeur totale 825 mm
Profondeur totale 1 560 mm
Hauteur totale 1 130 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 6453LZ
EAN / GTIN 4017976214092
Réf. fabricant 6453LZ
Article hors catalogue L90070 120
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Système modulaire: En acier profilé soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, 4 manchons d’angle. Direction à bogie avec couronne à billes, timon de poussée avec poignée de sécurité à revêtement souple et retour automatique en position de repos. Surface de chargement recouverte d’un plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. Avec ridelles de 250/325 mm de hauteur, rabattables sur 3 côtés, paroi frontale fixe.; Plateau: Longueur - 60 mm, largeur - 60 mm. Roues à bandage pneumatique, moyeu à roulement à rouleaux. Frein de stationnement automatique agissant sur les roues avant.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 750
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 420
  • Longueur totale (mm): 1560
  • Largeur totale (mm): 825
  • Hauteur totale (mm): 1130
  • Bandage: Air
  • Taille des roues (mm): 260 × 85