TGMF 304 IC908 Plaquettes utilitaires réversibles, pour tournage et gorges, en extérieur et intérieur

Réf.: 6450083
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6450083
EAN / GTIN 7291075075755
Réf. fabricant 6450083
Article hors catalogue L23940 148

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.3 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 13.55 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm