• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolé VDE, Ouverture: 18mm

Réf.: 643840 18
Remise
16,40 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 56,5 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur Rouge
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 18 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 30 mm
Type de produit douille
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 643840 18
EAN / GTIN 4007555350181
Réf. fabricant 350181
Fabricant/personne responsable Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (643810 − 643841) peuvent être combinés entre eux.