Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce TX40

Réf.: 643633 TX40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
828 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX40
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Dim. profil A 6,6 mm
⌀ côté entraînement 22 mm
Longueur 55 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643633 TX40
EAN / GTIN 4062406235734

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier