• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue, Hexagonal: 8mm

Réf.: 643320 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Diamètre extérieur 22 mm
Ouverture, pour vis à six pans creux 8 mm
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 7422
Longueur totale 120 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 643320 8
EAN / GTIN 4045197562265
Réf. fabricant 643320 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carrés à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.