Douille tournevis pour empreinte à créneaux, 1/2 pouce M16

Réf.: 643100 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M16
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 27,5 mm
Longueur 63 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour empreinte à créneaux
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643100 M16
EAN / GTIN 4018754006632
Réf. fabricant 03090016

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis Ribe-CV.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.
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
    Pour vis Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier