Douille tournevis pour denture multiple, 1/2 pouce, longue, Pour vis: M12

Réf.: 642913 M12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à empreinte polygonale (XZN)
Longueur totale L 140 mm
Diamètre extérieur D 22 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Taille côté sortie, pour vis à empreinte polygonale (XZN) M12
Surface avec chromage
Norme DIN 2324; DIN 3120
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 642913 M12
EAN / GTIN 4062406235574
Réf. fabricant 642913 M12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis XZN.

Norme:

DIN 2324

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.