{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/2 pollice | |
| Diametro esterno D | 22,7 mm | |
| Attacco grande, per viti con poligono interno (XZN) | M10 | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | Acciaio al cromo | |
| Superficie | es. lucida; rivestimento al nichel | |
| Normativa | DIN 2324; DIN 3120 | |
| Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | per viti con poligono interno (XZN) | |
| Contenuto | parte singola |
| Référence article | 642800 M10 | |
| EAN / GTIN | 4018754006434 | |
| Réf. fabricant | 03060010 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |