Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 14mm

Réf.: 642500 14
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
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Longueur totale L 83 mm
Norme DIN 3120; DIN 3124
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 14 mm
Diamètre extérieur, pour vis à douze pans mâles 19,9 mm
Type de produit douille
Surface chromage sur nickel; finition polie; trempage
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 642500 14
EAN / GTIN 4018754005581
Réf. fabricant 03020014
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis. Douze pans avec profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.