Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 3/8pouce

Réf.: 642132 3/8
Remise
5,99 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
572 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 3/8 pouce
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 15,4 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 642132 3/8
EAN / GTIN 4062406310271
Réf. fabricant 642132 3/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.