Poignée transversale, 1/2 pouce, Longueur totale: 295mm

Réf.: 641329 295
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 242 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, argent Gris argenté
Teinte, noir Noir foncé
Couleur noir; argent
Pour Outil à embout
Porte-outils à embouts 1/2 pouce
Longueur 295 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit poignée

Identification et classification

Référence article 641329 295
EAN / GTIN 4062406064433
Réf. fabricant 641329 295
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Poignée avec tête coulissante.

Norme:

DIN 3122-A 12,5
Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.