• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Rallonge, 1/2″, Longueur totale: 50mm

Réf.: 641029 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
449 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de fabrication forgeage
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Taille côté sortie, Carré mâle 1/2 pouce
Type de produit rallonge
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 3123
Longueur totale 50 mm
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 641029 50
EAN / GTIN 4062406061449
Réf. fabricant 641029 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Les carrés femelles chanfreinés, les carrés mâles profilés et quatre rainures de verrouillage permettent d'assembler les pièces d'entraînement/adaptateurs “à l'aveugle”. Avec “collet” pour prise ferme.

Norme:

DIN 3123-B 12,5
Carré mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort; carré femelle suivant DIN 3120-C 12,5 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.