Attache mâle à cliquet réversible ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 83.5 mm

Réf.: 6404-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Mesure étalon S 38,5 mm
Emmanchement 14×18 mm
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 6404-1
EAN / GTIN 4000896027552
Réf. fabricant 6404-1
Article hors catalogue L60140 337
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • 6401-1 20 dents ∙ Angle de manœuvre 18° – max. 40 Nm
    6402-1 30 dents ∙ Angle de manœuvre 12° – max. 120 Nm
    6403-1 32 dents ∙ Angle de manœuvre 11,25° – max. 120 Nm
    6404-1 32 dents ∙ Angle de manœuvre 11,25° – max. 300 Nm
  • Forgé en matrice
  • Surface : chromée
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 83.5 mm
  • Poids net (kg): 0.3 kg
  • Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11.25°)
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 38.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 19.6 mm
  • Largeur de tête b: 40 mm