{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Angle de reprise min. | 5 degré | |
| Type de produit | Cliquets | |
| Nombre de dents (cran) | 72 | |
| Changement du sens de rotation via | disque réversible | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | carré | |
| Matériau outil | acier au chrome-vanadium | |
| Surface outil | avec chromage | |
| Norme | DIN 3120 | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 6404 | |
| EAN / GTIN | 4000896027545 | |
| Réf. fabricant | 6404 | |
| Article hors catalogue | L60140 395 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |