Char à bras

Réf.: 6403LZ
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 6403LZ
EAN / GTIN 4017976214023
Réf. fabricant 6403LZ
Article hors catalogue L90070 344
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 750
  • Nutzflächenlänge (mm): 1200
  • Nutzflächenbreite (mm): 800
  • Ladeflächenhöhe (mm): 420
  • Gesamtlänge (mm): 1545
  • Gesamtbreite (mm): 800
  • Gesamthöhe (mm): 1130
  • Bereifung: Luft
  • Radgröße (mm): 260 x 85