Jeu d'attaches mâles ∙ Carré femelle 14 x 18 mm, Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Profil à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans extérieurs, Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Ca

Réf.: 6400CD/29
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6400CD/29
EAN / GTIN 4000896233458
Réf. fabricant 6400CD/29
Article hors catalogue L60140 4883

Description

Description:

  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 14 x 18 mm, Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs, Profil à 6 pans extérieurs, Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Taille: ∙ 8 – 27
  • Nombre d'outils : 29

Livraison:

Attache mâle à cliquet réversible 6401-1 ∙ 6402-1 ∙ 6404-1
Attache mâle à cliquet pour bits 6408
Carré traversant 6413-4
Entraînements carrés femelles 6414
Adaptateur mâle 6423C
Attache mâle à fourche 6450D-24
Attache mâle polygonale ∙ ouverte 6612C-10 ∙ 6612C-14 ∙ 6612C-19 ∙ 6612C-22
Attache mâle polygonale 6630C-8 ∙ 6630C-10 ∙ 6630C-11 ∙ 6630C-12 ∙ 6630C-13 ∙ 6630C-14 ∙ 6630C-15 ∙ 6630C-16
Attache mâle polygonale 6630D-13 ∙ 6630D-16 ∙ 6630D-17 ∙ 6630D-18 ∙ 6630D-19 ∙ 6630D-21 ∙ 6630D-22 ∙ 6630D-24 ∙ 6630D-27