{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille du moteur, carré femelle | 3/4 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 3/8 pouce | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans creux | 79,5 mm | |
| Type de produit | douille | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale | 76 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux |
| Référence article | 6400A 2.3/8 | |
| EAN / GTIN | 4991644141104 | |
| Réf. fabricant | 6400A 2.3/8 | |
| Article hors catalogue | L60050 9512 | |
| Fabricant/personne responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |