Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Coffret de douilles tournevis pour 6 pans creux, carré 1/2 pouce 10 pièces

Réf.: 639403

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de douilles Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 639403
EAN / GTIN 4045197219725
Réf. fabricant 639403
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d’entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123.
Douilles
suivant DIN 3124.
Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M27.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles tournevis
6 pans: 10 pièces 643230
Réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Présentation dans: Coffret en plastique ABS