Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce 100% isolé, Hexagonal: 5mm

Réf.: 637689 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur lame non isolée 16 mm
Longueur 75 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Surface isolation en plastique
Avec tête sphérique non
Avec bague de maintien non
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 637689 5
EAN / GTIN 4067263112785
Réf. fabricant 637689 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu’à 1000 V, suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
DIN 7422.

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (637681637689) peuvent être combinés entre eux.

Warning:

Utilisation normale
  • Outils et composants pour travaux sur des éléments sous tension jusqu’à 1000 V. Utilisation exclusivement avec des composants système VDE HOLEX.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas modifier les outils et les composants.
  • Ne pas combiner avec des composants tiers inappropriés.
  • Ne pas utiliser sur des éléments sous tension de plus de 1000 V.