Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce, longue Revêtement TiN, Hexagonal: 5mm

Réf.: 637633 5
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
303 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille tournevis
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Longueur totale L 43,5 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Pour utilisation sur machine non
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans creux 5 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans creux 17 mm
Particularité, pour vis à six pans creux pointe rodée au laser
Surface avec chromage; revêtement TiN
Norme DIN 3120; DIN 7422
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 637633 5
EAN / GTIN 4000896053605
Réf. fabricant 8801K-5
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.
Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Utilisation:

Idéal en cas de sollicitation permanente, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillement. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.