Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Version en pouces, Hexagonal: 1/8pouce

Réf.: 637632 1/8
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
939 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1/8 pouce
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté entraînement 19 mm
Longueur 47 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 637632 1/8
EAN / GTIN 4062406310066
Réf. fabricant 637632 1/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.