Poignée transversale, 3/8 pouce, Longueur totale: 200mm

Réf.: 635729 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 707 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 200 mm
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 635729 200
EAN / GTIN 4062406060916
Réf. fabricant 635729 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec tête coulissante.

Norme:

DIN 3122-A 10
Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.