Rallonge, 3/8″, Longueur totale: 40mm

Réf.: 635420 40
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
664 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 40 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Type de produit Rallonge

Identification et classification

Référence article 635420 40
EAN / GTIN 4045197642790
Réf. fabricant 635420 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Norme:

Carrés mâles suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, carrés femelles suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.
DIN 3123-B 10

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.