Rallonge, 3/8″, Longueur totale: 40mm

Réf.: 635400 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 40 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Type de produit Rallonge

Identification et classification

Référence article 635400 40
EAN / GTIN 4018754012602
Réf. fabricant 12010005
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Norme:

Carrés mâles suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, carrés femelles suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.
DIN 3123-B 10

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.