Cliquet de précision réversible, 3/8″ avec éjecteur QuickRelease, Type: 3/8

Réf.: 635155 3/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Longueur totale 193 mm
Nombre de dents 80
Angle de reprise 4,5 degré
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 635155 3/8
EAN / GTIN 4018754235919
Réf. fabricant 12111020
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Avec éjecteur et levier d’inversion droite / gauche, angle de reprise à 4,5°.

Norme:

Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.