Cliquet réversible, 3/8″ avec éjecteur, Type: 3/8

Réf.: 635090 3/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 523 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Norme DIN 3122; DIN 3120
Longueur totale 195 mm
Nombre de dents 38
Angle de reprise 9,5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 635090 3/8
EAN / GTIN 4062406230784
Réf. fabricant 635090 3/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Douilles actionnées à la main.
Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.