Cliquet réversible, 3/8″, Type: 3/8

Réf.: 635000 3/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
229 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Norme DIN 3122; DIN 3120
Longueur totale 193 mm
Nombre de dents 30
Angle de reprise 12 degré
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 635000 3/8
EAN / GTIN 4018754177776
Réf. fabricant 12111010
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Avec levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

DIN 3122-D 10
Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.