Cardan 1/4 pouce QuickRelease, Type: 1/4

Réf.: 633550 1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 45 mm
Avec QuickRelease oui
Type de produit Cardan

Identification et classification

Référence article 633550 1/4
EAN / GTIN 4018754150960
Réf. fabricant 11021000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Le système de verrouillage QuickRelease empêche tout détachement involontaire ou la perte d’un outil.

Norme:

DIN 3123-C 6,3

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.