Tyrolit Affûteur de lames de couteau 25x3x100 mm C MOYENC240 À liant vitrifié

Réf.: 6324
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit pierres d’affûtage
Grain 240
Degré de finesse type moyen
Liants céramique
Utilisation type extraction
Pour matériau acier

Identification et classification

Référence article 6324
EAN / GTIN 9003170063241
Réf. fabricant 6324
Article hors catalogue L50140 600
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • L'affûteur céramique de lames de couteau sert à morfiler et à affûter les lames de couteaux.
  • Il convient parfaitement pour l'usinage de lames en aciers rapides et en aciers hautement alliés.
  • Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 35m/s
  • Spécification: CMITTEL
  • Dimension: B x C x L = 25 x 3 x 100

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats

Utilisation:

  • Pour la rectification et l'affûtage de lames de couteaux en acier hautement allié et en acier rapide.

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour la rectification et l'affûtage de lames de couteaux en acier hautement allié et en acier rapide.