Cliquets manuel de précision, réversible,, avec carré 1/4 pouce, 80 dents, avec QuickRelease, longueur 117 mm

Réf.: 632355 1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 117 mm
Nombre de dents 80
Angle de reprise 4,5 degré
Surface chromé
Type de produit Cliquets
USP1 Modèle de précision, réversible,
USP2 80 dents, avec QuickRelease, longueur 117 mm

Identification et classification

Référence article 632355 1/4
EAN / GTIN 4018754235902
Réf. fabricant 11111020
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche.
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.