Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte, Profil Torx®: TX40

Réf.: 631809 TX40
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
206 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille tournevis
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Longueur totale L 36 mm
Dim. profil 6,6 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 1/4 pouce
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX40
Surface chromage mat
Norme DIN 3120
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 631809 TX40
EAN / GTIN 4062406265410
Réf. fabricant 631809 TX40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.