Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce longue, Hexagonal: 3mm

Réf.: 631700 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
476 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté entraînement 10,7 mm
Longueur 55 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 631700 3
EAN / GTIN 4018754000470
Réf. fabricant 01050003
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.