Douille 6 pans, 1/4 pouce longue, Ouverture: 10mm

Réf.: 631400 10
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
369 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier spécial / Alliage spécial
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 50 mm
Norme DIN 3124
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 1/4 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 14,3 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec fonction de maintien des vis
Type de produit douille
Surface chromage sur nickel; finition polie
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 631400 10
EAN / GTIN 4018754000241
Réf. fabricant 01020010
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil AS-Drive.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.