Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 3/16pouce

Réf.: 631100 3/16

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 631100 3/16
Réf. fabricant A01410012
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Pas de glissement des coins de boulons, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d’huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis avec profil AS-drive.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.